243J 6 3M マスキングテープ No.243 3M(スリーエム) 車輌塗装用 黄色 05243813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3M マスキングテープ No.243

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05243813 品番243J 6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

テープをはがした後のめんどうな作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
接着力に優れている上、のり残りが少なく、テープがきれいにはがせます。
又、見切りのラインがシャープにあがりアールがとりやすくなっています

用途
自動車塗装に。
シーリング用。
テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)18 主な用途車輌塗装用 テープ厚さ(mm)0.08 伸び(%)5(破断時) 耐熱温度(℃)120(目安/1時間) 粘着力(N/10mm)1.06 引張強度(N/10mm)28.6 入数1箱(200巻入)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05243813 243J 6 10713656 243J Plus 3M マスキングテープ No.243J Plus 3M(スリーエム) 3M マスキングテープ No.243J Plus 3M(スリーエム) 1箱(200巻) 5,698 税込6,268 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05243926
2022-09-01
用途:
基板の固定の為
製造業

別に問題は有りませんが50Mの製品があれば非常に助かるのですが。

対象商品:
05843704
2018-09-14
用途:
ペンキ塗り
ジーフィールド 様

文字ペンキ塗りの際を出す必需品!3Mがマストです!

対象商品:
05243822
2017-08-21
用途:
バフ掛けの養生
製造業

スリーエム製で信頼性抜群で使い勝手もよく次回も使用します。

対象商品:
05843713
2017-12-09
用途:
コーキング処理
山奇板金 様

テープを剥ぐとききれいに剥げず竪に裂けてしまいます、細くなった残りは取れにくく苦労します。

対象商品:
05243926
2013-03-04
用途:
製品製作時に使用する
OKI東邦電子株式会社 様

いつもこの商品を使用しているので問題ありません

対象商品:
05843713
2010-06-17
用途:
塗装の際の養生
マスキングのはがれ防止の仮止め

長期間貼りっぱなしにするとのり残りがある。

対象商品:
05843722
2010-09-24
用途:
納品伝票を製品へ添付する際使用。

カッターが付いていると使用しやすい。
ビニール袋への接着が今ひとつ。

対象商品:
06149683
2009-05-02
用途:
車の塗装

他のメーカーのも使ってましたが3Mがべたべた残らず一番使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする