隅丸浅皿

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4684-69 注文コード05244867 品番22911190
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品はアズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):114mm●サイズ(D):114mm●サイズ(H):22mm●重量:62g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4684-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする