プレッシャデマンド形エアラインマスク 17号HVG-Z型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05246166 品番17号HVG-Z面体、腰ベルトセット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)
防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。
エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。
粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。

JIS規格T 8153適合品 セット内容面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2 ダイオキシン類対策用レベル3対応可能 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※面体セットと吸収缶のみです。ろ過筒TR-02とエアラインホース、スーパーカプラ両バルブ付ソケットは別途お求めください。
※本品はエアー供給が停止した時、防じん防毒併用のカートリッジから呼吸を行いますので、
※酸素欠乏環境(酸素濃度18%以下)での使用はできません。
※ガスまたは粉じんの状態が次の場合には使用できません。
※有機ガス用吸収缶で除毒できないガスの場合
有毒ガス濃度が不明または高濃度の場合
有毒ガスの種類が不明の場合
性質の異なるガスが存在する場合
エアラインホースをスーパーカプラに接続する場合は「スーパーカプラ両バルブ付きソケット」が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「送気マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする