ノーブランド
ノーブランドの 文房具
ノーブランドの はさみ/ペーパーカッター
ノーブランドの ペーパーカッター
ゼロックスEP-Xトナーカートリッジ(リターン方式リサイクル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05246306
品番
EP-X(リターン方式リサイクル)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
レーザープリンタ用
お客様の空になったカートリッジを回収後、清掃・消耗部材交換・トナーの補充をし、お返しします。
適合
富士通:FMLBP-421、F3083PR12/F3092DC31/F3096PR31、OALBP-221/OALBP-222/OALBP-421
ゼロックス:4108/4108U/4108V/4108VU/4109、XP15
IBM:5589-H01
日立:HT-2313-31/HT-2313-31D/HT-2313-51/HT-2131-51
東芝:J31LBP-03
種別
リターン式
色
ブラック
リサイクル回数
5
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
10000