福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
7寸 六角弁当用仕切
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):219mm●サイズ(D):191mm●サイズ(H):35mm●重量:164g●材質:ABS樹脂
注文コード
05248051
品番
70011540
9月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):219mm●サイズ(D):191mm●サイズ(H):35mm●重量:164g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4690-73