5.5寸 角木目松花堂用仕切

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4691-42 注文コード05248419 品番21065033
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):159mm●サイズ(D):159mm●サイズ(H):36mm●重量:141g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4691-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする