6.5寸 角木目松花堂用仕切

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4691-46 注文コード05248455 品番70001943
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):185mm●サイズ(D):185mm●サイズ(H):35mm●重量:191g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4691-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする