福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
8寸 角幕の内仕切
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):225mm●サイズ(H):35mm●材質:ABS樹脂
注文コード
05248586
品番
24063133
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):225mm●サイズ(H):35mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4691-74