FPL27EX-Lキキ.10 カプル1 HotaluX(ホタルクス) 05249307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPL27EX-Lキキ.10 カプル1 HotaluX(ホタルクス) 05249307 FPL27EX-Lキキ.10 カプル1 HotaluX(ホタルクス) 05249307

カプル1

(9件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード05249307 品番FPL27EX-Lキキ.10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

ガラス管をブリッジ接合した、ユニークな形状で輝度の高い蛍光灯です。

適合
グロースタータ: FG-1E、FG-1P
安定器: FL30
電球色 種別27WFPL形 管径(Φmm)20 ランプ電流(A)0.61 口金GY10q-4 定格平均寿命(時間)7500 定格電力(W)27 管長(mm)247 全光束(Lm)1800 点灯形グロースタータ形 形状シングル 光色電球色 電球の種類コンパクト形蛍光ランプ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥540 / 税込 ¥594
沖縄地方数量1につき ¥630 / 税込 ¥693
離島数量1につき ¥720 / 税込 ¥792

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34734402
2018-12-29
用途:
自室の卓上スタンドの蛍光灯
サービス業

パッケージデザイン自体は業務用の趣になっているように思います
原産国表記は見受けられませんでした。

買い置きとして購入したため半年程保管していましたが、
先日、いよいよ出番が訪れました。
備え有れば憂い無し、ですね。

対象商品:
34734402
2019-02-10
用途:
デスクライト

特に問題無く使用しています。近隣のホームセンターより安かったです。

対象商品:
05605607
2014-04-22
用途:
照明

家電量販店では取扱いがなかったので、助かりました。事務所の照明のため数が多いので格安なのも嬉しいです。

対象商品:
34734402
2014-04-05
用途:
蛍光管交換

すぐ替えるスペア用に購入。リピートです

1人が参考にしています
対象商品:
34734402
2016-03-28
用途:
台所用ライト
大和食品 様

蛍光灯が切れたので検索したら見つかったので購入しました。

対象商品:
34734402
2012-02-13
用途:
事務
浅安製帽株式会社 様

蛍光管を購入です。明るくて快適です。
割れ物なので心配していましたが、送って頂いた商品は
梱包もしっかりしていて、安心して使用できました。

対象商品:
34734402
2012-10-10
用途:
我が家のおばあちゃんのスタンドの球です。
農・林・水産業

点けてみるととても明るいです。

1人が参考にしています
対象商品:
34734402
2012-01-17
用途:
機械内部の照明用
有限会社テクノ神明 様

非常に明るくて、ランニングコスト面でも安く、満足のいく商品だと思います
私的な意見ですが、もう少し青白い光であれば もっと明るく感じて良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする