曜日別特売
70030040 ステン梅花鍋セットシルバー 福井クラフト 05257948

ステン梅花鍋セットシルバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):220mm●サイズ(D):207mm●サイズ(H):100mm●材質:ステンレス注文コード05257948品番70030040
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●サイズ(W):220mm●サイズ(D):207mm●サイズ(H):100mm●材質:ステンレスアズワン品番68-4707-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする