福井クラフト
ステン両手雪花鍋 シルバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):315mm●サイズ(D):250mm●サイズ(H):62mm●材質:ステンレス
注文コード
05257991
品番
70030110
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):315mm●サイズ(D):250mm●サイズ(H):62mm●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4707-55