曜日別特売
92981960 釜飯 1人用 福井クラフト 05258045

釜飯 1人用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):190mm●サイズ(D):190mm●サイズ(H):20mm●材質:木製品注文コード05258045品番92981960
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●サイズ(W):190mm●サイズ(D):190mm●サイズ(H):20mm●材質:木製品アズワン品番68-4707-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする