62164330 釜飯 3~4人用 福井クラフト 05258070

釜飯 3~4人用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):239mm●サイズ(D):239mm●サイズ(H):149mm●重量:626g●材質:アルミニウム注文コード05258070品番62164330
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
仕様●サイズ(W):239mm●サイズ(D):239mm●サイズ(H):149mm●重量:626g●材質:アルミニウムアズワン品番68-4707-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする