曜日別特売
92978530 アルミふるさと鍋 福井クラフト 05258115

アルミふるさと鍋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):203mm●サイズ(D):186mm●サイズ(H):178mm●重量:470g●材質:アルミ・木注文コード05258115品番92978530
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様●サイズ(W):203mm●サイズ(D):186mm●サイズ(H):178mm●重量:470g●材質:アルミ・木アズワン品番68-4707-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする