福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの 皿用カバー・蓋・フードカバー
鉄皿
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):250mm●サイズ(D):150mm●サイズ(H):23mm●材質:鉄製品
注文コード
05258386
品番
11006025
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):250mm●サイズ(D):150mm●サイズ(H):23mm●材質:鉄製品
アズワン品番
68-4709-26