PC受台

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):291mm●サイズ(D):176mm●サイズ(H):25mm●材質:FRP樹脂(ガラス繊維強度樹脂) 注文コード05258447 品番11006055
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):291mm●サイズ(D):176mm●サイズ(H):25mm●材質:FRP樹脂(ガラス繊維強度樹脂) アズワン品番68-4709-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする