PC受台

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):198mm●サイズ(D):173mm●サイズ(H):25mm●材質:FRP樹脂(ガラス繊維強度樹脂) 注文コード05258465 品番11006125
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):198mm●サイズ(D):173mm●サイズ(H):25mm●材質:FRP樹脂(ガラス繊維強度樹脂) アズワン品番68-4709-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする