福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの 皿用カバー・蓋・フードカバー
PC受台
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):223mm●サイズ(D):192mm●サイズ(H):25mm●材質:FRP樹脂(ガラス繊維強度樹脂)
注文コード
05258481
品番
11006130
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):223mm●サイズ(D):192mm●サイズ(H):25mm●材質:FRP樹脂(ガラス繊維強度樹脂)
アズワン品番
68-4709-33