福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの 皿用カバー・蓋・フードカバー
リング丸型ステーキ鉄皿
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):296mm●サイズ(D):240mm●サイズ(H):31mm●材質:鉄製品
注文コード
05258526
品番
91021000
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):296mm●サイズ(D):240mm●サイズ(H):31mm●材質:鉄製品
アズワン品番
68-4709-64