丸遠赤 石プレート渕アルミ用木台

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):358mm●サイズ(D):282mm●サイズ(H):28mm●材質:木製品 注文コード05259190 品番92986580
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):358mm●サイズ(D):282mm●サイズ(H):28mm●材質:木製品 アズワン品番68-4710-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする