福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの 皿用カバー・蓋・フードカバー
長角型渕アルミ石ステーキ皿
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):323mm●サイズ(D):167mm●サイズ(H):30mm●材質:石・アルミ
注文コード
05259260
品番
92986160
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):323mm●サイズ(D):167mm●サイズ(H):30mm●材質:石・アルミ
アズワン品番
68-4710-57