長角型渕アルミ石ステーキ皿

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):268mm●サイズ(D):149mm●サイズ(H):27mm●材質:石・アルミ 注文コード05259287 品番92986140
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):268mm●サイズ(D):149mm●サイズ(H):27mm●材質:石・アルミ アズワン品番68-4710-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする