福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの 皿用カバー・蓋・フードカバー
長角型渕アルミ石ステーキ皿用木台
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):252mm●サイズ(D):140mm●サイズ(H):20mm●材質:木製品
注文コード
05259296
品番
92986110
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):252mm●サイズ(D):140mm●サイズ(H):20mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4710-58