石焼ビビンバアルミ枠付黒直火用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):190mm●サイズ(H):80mm●重量:1700g●材質:石・アルミ 注文コード05259418 品番92985600
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):190mm●サイズ(H):80mm●重量:1700g●材質:石・アルミ アズワン品番68-4710-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする