福井クラフト
福井クラフトの 料理道具
福井クラフトの 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
福井クラフトの セイロ
超耐熱 Φ147蒸しセイロ 親
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05259811
品番
75005341
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):146mm●サイズ(H):63mm●重量:170g●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4711-44