DX中空トング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):264mm●サイズ(D):96mm●サイズ(H):12mm●材質:ステンレス 注文コード05261475 品番92987900
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):264mm●サイズ(D):96mm●サイズ(H):12mm●材質:ステンレス アズワン品番68-4713-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする