福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
福井クラフトの ターナー・ビーター
DX中空トング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):303mm●サイズ(D):94mm●サイズ(H):12mm●材質:ステンレス
注文コード
05261491
品番
92987910
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):303mm●サイズ(D):94mm●サイズ(H):12mm●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4713-90