福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
福井クラフトの ターナー・ビーター
ステンスプーン スモーク銀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):199mm●サイズ(D):24mm●サイズ(H):16mm●重量:47g●材質:ステンレス
注文コード
05261640
品番
62163920
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):199mm●サイズ(D):24mm●サイズ(H):16mm●重量:47g●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4714-04