福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
福井クラフトの ターナー・ビーター
えびす盆黒天朱SL 1箱
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
05261685
品番
17411030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥77,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):360mm●サイズ(D):260mm●サイズ(H):20mm●重量:430g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4714-09