福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
福井クラフトの ターナー・ビーター
えびす盆黒天朱SL 1箱
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
注文コード
05261701
品番
17411040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):395mm●サイズ(D):285mm●サイズ(H):20mm●重量:480g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4714-10