えびす盆黒天朱SL 1箱

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) 注文コード05261710 品番17411050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):425mm●サイズ(D):305mm●サイズ(H):20mm●重量:625g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4714-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする