福井クラフト
細身亀甲一刀彫箸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05262121
品番
80601560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):235mm●サイズ(D):6mm●サイズ(H):6mm●重量:14g●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4714-54