福井クラフト
六角木目箸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05263277
品番
30010261
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):205mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):8mm●重量:15g●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4716-35