曜日別特売
30010311 六角木目箸 福井クラフト 05263295

六角木目箸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05263295品番30010311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050
仕様●サイズ(W):205mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):8mm●重量:15g●材質:ポリブチレンテレフタレートアズワン品番68-4716-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする