福井クラフト
八角谷口箸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05263740
品番
30011670
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):7mm●重量:16g●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4717-14