画像準備中

ピンプラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 05263807 品番 OP-1-1(BL)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

丸ピンICソケットやユニバーサル基板など2.54mmピッチで並んで取付けられます。ピン部材質:黄銅 樹脂部材質:アセタールコポリマー(UL94HB) 処理:ピン部材質:ニッケル下地金メッキ 取付可能電線径:AWG26より細い物。

種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 形状ストレート 材質(樹脂部)アセタールコポリマー(UL94HB) 材質(ピン)黄銅/ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)AWG26より細い物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする