94037 祇園さゝ木監修 日清だし茶づけ 鯛だし 日清食品 05263838

 

94037 祇園さゝ木監修 日清だし茶づけ 鯛だし 日清食品 05263838
94037 祇園さゝ木監修 日清だし茶づけ 鯛だし 日清食品 05263838
94037 祇園さゝ木監修 日清だし茶づけ 鯛だし 日清食品 05263838
94037 祇園さゝ木監修 日清だし茶づけ 鯛だし 日清食品 05263838
94037 祇園さゝ木監修 日清だし茶づけ 鯛だし 日清食品 05263838

祇園さゝ木監修 日清だし茶づけ 鯛だし

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1ケース(59g×6個)
注文コード
05263838
品番
94037
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,374
販売価格(税別)
¥2,198

「日清のカップメシ」シリーズは、お湯かけ5分の簡単調理でおいしいごはんが味わえることから、大変ご好評をいただいています。小腹満たしや〆の一品として食べられることの多い "お茶づけ" は、近年、だしや具材にこだわったメニューを提供する専門店の登場によって、メインの料理としても注目を集めています。
そこで今回、京都・衹園に店を構える日本料理の名店「衹園さゝ木」監修のもと、上品なだしの味わいや具材の彩り、満足感のある食べ応えにこだわった「日清だし茶づけ」を発売します。
「衹園さゝ木監修 日清だし茶づけ 鯛だし」は、鯛だしの旨みに胡麻の香ばしい風味を合わせたまろやかな味わいが特長です。別添のあおさを加えると、爽やかな磯の香りが口いっぱいに広がります。具材には2種類の鯛を練り込んだ「鯛つみれ」を入れ、鯛の旨みを存分に楽しめる一杯に仕上げました。
おにぎり約1個分のお米と彩り豊かな具材が入っているので、しっかりとした満足感があります。「日清のカップメシ」シリーズが自信を持ってお届けする「日清だし茶づけ」を、ぜひお試しください。
ふだん食べなれている日常の食品を防災用に備えておくことはローリングストックと呼ばれています。カップ麺や袋麺、インスタント麺は、日常生活で消費しながら定期的に買い足していくと、災害時の備蓄や非常食になります。
キャンプ飯や登山、旅行などのアウトドアや、忙しい日の朝食、昼食、お仕事の残業時の夜食などにもピッタリ。
原材料・栄養成分表示などの詳細は、各商品パッケージをご覧ください。

種別
ライス
種類
即席カップライス
シリーズ
日清だし茶づけ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
109×100×109
保存方法
においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
賞味期限
180
入数(個)
6
注意
※においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする