6586 とろけるおぼろ豆腐 純豆腐スープ 日清食品 05263917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6586 とろけるおぼろ豆腐 純豆腐スープ 日清食品 05263917
6586 とろけるおぼろ豆腐 純豆腐スープ 日清食品 05263917
6586 とろけるおぼろ豆腐 純豆腐スープ 日清食品 05263917
6586 とろけるおぼろ豆腐 純豆腐スープ 日清食品 05263917
6586 とろけるおぼろ豆腐 純豆腐スープ 日清食品 05263917
6586 とろけるおぼろ豆腐 純豆腐スープ 日清食品 05263917
6586 とろけるおぼろ豆腐 純豆腐スープ 日清食品 05263917
6586 とろけるおぼろ豆腐 純豆腐スープ 日清食品 05263917

とろけるおぼろ豆腐 純豆腐スープ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1ケース(17g×24個)
注文コード
05263917
品番
6586
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,966
販売価格(税別)
¥4,598

素材の旨みを生かしたスープとおぼろ豆腐が相性抜群
「とろけるおぼろ豆腐」シリーズは、なめらかでとろける食感の大きな豆腐が入ったカップスープです。
今回、新たなラインアップとして「純豆腐スープ」のパッケージをリニューアルします。
大人気クリエイターにしむらゆうじさん描き下ろしによる「日清カップスープ」の公式キャラクター「とうふ係のくま」が、"濃い味わいのスープがおにぎりと合う" ことをかわいらしくアピールする様子にもご注目ください。
ランチの "もう1品" やおにぎりのお供におすすめの「とろけるおぼろ豆腐」シリーズを、ぜひお召し上がりください。
ふだん食べなれている日常の食品を防災用に備えておくことはローリングストックと呼ばれています。カップスープは、日常生活で消費しながら定期的に買い足していくと、災害時の備蓄や非常食になります。
キャンプ飯や登山、旅行などのアウトドアや、忙しい日の朝食、昼食、お仕事の残業時の夜食などにもピッタリ。
原材料・栄養成分表示などの詳細は、各商品パッケージをご覧ください。

種別
スープ
種類
即席カップスープ
シリーズ
とろけるおぼろ豆腐
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96×97×96
保存方法
においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
賞味期限
180
入数(個)
6
注意
※においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする