MCL-306MP バイスプライヤータイプオイルフィルターレンチ モノタロウ 05263922 MCL-306MP バイスプライヤータイプオイルフィルターレンチ モノタロウ 05263922 MCL-306MP バイスプライヤータイプオイルフィルターレンチ モノタロウ 05263922 MCL-306MP バイスプライヤータイプオイルフィルターレンチ モノタロウ 05263922

バイスプライヤータイプオイルフィルターレンチ

(45件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05263922 品番MCL-306MP
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バイスプライヤータイプのため、挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。グリップすればあとは簡単回すだけ!

用途オイルフィルターの取り外しに 材質クロームバナジウム 全長(mm)240 適合径(Φmm)55〜118
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※オイルフィルターを傷つける場合があるので締付には使用しないで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-02
用途:
自動車部品整備

カーエアコンの、コンプレッサーのクラッチのロックナット緩締時の、クラッチ板固定に使用。

対象商品:
05263922
2024-03-30
用途:
トラックのオイルフィルター交換
建設業・工事業

古い型のトラックのオイルフィルターをはずすのにカップレンチはサイズが大きい為値段が高くて買うのに躊躇したのでこれを買ったのですが、食い付きがよく斜めがけでも滑らないので緩めるだけならこれが一番良かったです。コスパも良いと思います。持っていれば絶対役に立つと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
05263922
2024-06-30
用途:
トラクターのオイルフィルターの交換作業
電気・ガス・熱供給・水道業

これまでは、トラクターのエンジンオイルのフィルターの交換作業は農機器具屋さんにお願いしていたが、事前にオイルフィルターを購入しておくことで、これからは自前で簡単にできる。

対象商品:
05263922
2024-06-03
用途:
オイル交換
建設業・工事業

サイズに合わせなくてもこれ一本ですごく便利。お気に入り。

対象商品:
05263922
2023-12-18
用途:
錆びたカギの取り外し
建設業・工事業

錆びたカギ握り玉の取り外し用に購入。まだ実際の取り外しの実績は無いが、
バイスの掴む強度は十分あるので、目的は達成できそうな商品です。

対象商品:
05263922
2024-02-14
用途:
農機具のオイルエレメント交換など
農・林・水産業

大小様々なエレメントがありこれ一つで取り外し可能なので、便利です。

対象商品:
05263922
2023-04-28
用途:
車のオイルフィルター交換に

オイルフィルターの交換に色々なタイプを使用していましたが、カップ型だとサイズが合わかなかったり、挟むタイプだとはさむ力と回す力両方必要だったりでした。
このタイプは固定してしまえば、あとは回す方に集中できますのでとても良いです。

対象商品:
05263922
2022-06-17
用途:
エレメント交換
合同会社吉善 様 (卸売・小売業)

広いエンジンルームの上部や下部なら使い勝手も悪くないですがサイド中間あたりにある燃料エレメント交換は使いづらいですが多種多様なフィルターレンチが揃い翌日か翌々日に届くので安心です。昨今、重機の燃料プレフィルターやメインフィルタも大きく形状も多様化しプラッチック製やと割れそうでびびります。安価で協力な新レンチ期待してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする