DCモーター

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC1.5〜3.0 定格電圧(V)DC3.0 注文コード05263947 品番RE-280RA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品は出力・電圧・定格電圧など6種類から選べます 他の種類を見る

工作用に広く使用されているモーターです。

電源直流 電圧(V)DC1.5〜3.0 定格電圧(V)DC3.0 極数(P)3 取付方式タップ ブレーキ有無 使用環境屋内(常温常湿) 用途模型・工作など 付属品モーターベース、二段式プーリー 寸法(mm)(外観)30.5×24.2 質量(g)44 タイプ模型・工作向 種類汎用モーター シャフト径(Φmm)2 回転数(min-1[r.p.m])(適正負荷時)5800 モータータイプブラシ付モータ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700 消費電流(mA)650 使用電圧範囲(V)1.5〜3.0 適正電圧(V)3.0 適正負荷(mN・m[gf・cm])1.47[15.0]
注意
※単3乾電池使用時の性能表です。(FA、REシリーズ)
※定電圧電源使用時の性能表です。(RSシリーズ)
※本商品が音響映像、家電、 情報・通信、電動工具、電装、 医療、 模型ならび玩具等用の民生機器、 またはロボ ット等の産業用機器にのみ使用されることを前提に製造、販売されていることを理解して取り扱ってください。
※お客様の責任において 「外国為替及び外国貿易法」 ほか適用されるすべての法令・規則に従ってください。
※大量破壊兵器及び通常兵器の開発、製造、 使用、 貯蔵または保守活動を行う者 (経済産業省発行の「外国ユー ザーリスト」に掲載されている企業、 研究機関、 団体、 人物等を含む) またはその疑いのある者に対して直接ま または間接的に本商品または本商品が組み込まれた製品の販売、提供または輸出を行わないでください。
※本商品の仕向け地または最終顧客が存在する国・地域が以下のいずれかに当たる場合は、直接または間接的に 本商品または本商品が組み込まれた製品の販売、 提供または輸出を行わないでください。
イラン、イラク、 北朝鮮、 シエラレオネ、アフガニスタン、コンゴ民主共和国、 コートジボアール、レバノン、 リベリア リビア、ソマリア、スーダン、 南スーダン、エリトリア、シリア、キューバ、 中央アフリカ、ロシア、 ベラルーシ、ウクライナの「ドネツク共和国 (自称)」および 「ルハンスク人民共和国 (自称)」
※本商品はキャッチオール規制の対象であり、 最終顧客、 最終用途、仕向け地により規制に該当する場合がある ことを承知していただくものとします。 輸出する場合はお客様の責任において輸出に必要な許可の取得や手続き を行っていただくものとします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
おもちゃの修理
その他業種

ビッグローダー積み下ろしセットの台車の修理(モーター不良)に使用した。
ぴったりでした。

2025-12-04
用途:
ラジコン戦車の動力に使用

ラジコン戦車プラモデルの動力用に購入しました。問題なく使えています。

2025-08-25
用途:
マブチのFA-130型はデファクトスタンダード
製造業

マブチのFA130型モータはまさにデファクトスタンダードのため同一形状の安価なDCモータは五万とありますが マブチモーターに変えてれば性能差は歴然です、音も静かになります。

1人が参考にしています
2025-02-26
用途:
修理用
コスモソリューション 様 (サービス業)

灯油ポンプの修理用に280型の同等品を数種類比較していました。本品は280型の基本となるもので、問題ありませんでした。

2025-03-23
用途:
髭剃りの
運輸・通信業

長年使用していた、充電式の髭剃りが動きが悪くなり、調べてみたらモーター不良(寿命?)で調べたらこのモーターだったので、購入して交換したら動くようになりました。

1人が参考にしています
2024-09-28
用途:
バイブレーションによるパーツ種分け
製造業

軸のガタとブラシの接触不良が思ったより早くあらわれた。
しかし、価格的に見ると妥当なレベルと思われるた。

対象商品:
05263983
2023-11-28
用途:
ミニリューターのモーター交換用
サービス業

交換前のモーターは12V用でしたが、サイズ的にピッタリでしたので購入し、破損していた既存のモーターと取り替えました。9.6V用ですので耐久性は不明ですが、お蔭様で順調に作動しています。このサイズで12V用があれば情報提供をお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
05263956
2023-11-03
用途:
趣味のラジコン
運輸・通信業

自作ラジコンの動力源です
特に可もなく不可もなく、ごくごく普通のモーターです
マブチ製というのが信頼感があります

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする