日章工業
日章工業の 変圧器/トランス
アップダウントランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05264035
品番
MF-1500U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
アップ(昇圧)/ダウン(降圧)できる変圧器
何方にでも簡単に取り扱えるAC電源電圧変換トランスです。スイッチひとつで昇圧も降圧にも対応できます。
仕様
管ヒューズ(交換可)
寸法(mm)
W152×H140×D190
質量(kg)
4.6
シリーズ
U
口数
2
プラグ
A
用途
アメリカ・カナダ・台湾・日本など(入出力電圧 AC120⇔AC100V 地域用)
出力容量
1500W
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05264035
MF-1500U
73672278
SK-1600U
アップダウン両用変圧器
日章工業
1台
¥
26,980
税込
¥
29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です