94028 世界のキッチンカー 台湾 ルーローハン 日清食品 05264082

 

94028 世界のキッチンカー 台湾 ルーローハン 日清食品 05264082
94028 世界のキッチンカー 台湾 ルーローハン 日清食品 05264082
94028 世界のキッチンカー 台湾 ルーローハン 日清食品 05264082
94028 世界のキッチンカー 台湾 ルーローハン 日清食品 05264082
94028 世界のキッチンカー 台湾 ルーローハン 日清食品 05264082

世界のキッチンカー 台湾 ルーローハン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1ケース(81g×6個)
注文コード
05264082
品番
94028
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,374
販売価格(税別)
¥2,198

「日清カレーメシ」をはじめとした「日清のカップメシ」シリーズは、お湯かけ5分の簡単調理でおいしいごはんが味わえることから、大変ご好評をいただいています。
海外旅行や外食に行かなくても本格的な "海外グルメ" を手軽に味わえるキッチンカーは、オフィスワーカーをはじめランチの定番として定着しています。
今回、そうしたキッチンカーで "海外グルメ" をご自宅でも気軽に味わっていただけるよう、お湯かけ5分で食べられる「世界のキッチンカー」シリーズとして発売します。
「世界のキッチンカー 台湾 ルーローハン」は、甘辛いしょうゆだれに豚肉の旨みを加え、五香粉の香りをきかせた、やみつきになる味わいが特長です。具材には、食べ応えのある2種の肉具材とネギを入れました。
ふだん食べなれている日常の食品を防災用に備えておくことはローリングストックと呼ばれています。カップライスは、日常生活で消費しながら定期的に買い足していくと、災害時の備蓄や非常食になります。
キャンプ飯や登山、旅行などのアウトドアや、忙しい日の朝食、昼食、お仕事の残業時の夜食などにもピッタリ。
原材料・栄養成分表示などの詳細は、各商品パッケージをご覧ください。

種別
ライス
種類
即席カップライス
シリーズ
世界のキッチンカー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
109×100×109
保存方法
においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
賞味期限
180
入数(個)
6
注意
※においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする