曜日別特売
94051 日清バターチキンカレーメシ まろやか 日清食品 05264100

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

94051 日清バターチキンカレーメシ まろやか 日清食品 05264100
94051 日清バターチキンカレーメシ まろやか 日清食品 05264100
94051 日清バターチキンカレーメシ まろやか 日清食品 05264100
94051 日清バターチキンカレーメシ まろやか 日清食品 05264100

日清バターチキンカレーメシ まろやか

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1ケース(85g×6個)
注文コード
05264100
品番
94051
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,374
販売価格(税別)
¥2,198

「日清カレーメシ」シリーズは、カップにお湯を注ぎ、5分たったら "グルグル" とかき混ぜるだけでとろみのあるカレーをお楽しみいただける手軽さとおいしさで、大変ご好評をいただいています。
「日清バターチキンカレーメシ」は、バターのコクとトマトの酸味、チキンのうまみをベースに、ジンジャー、ガーリックなどの風味をアクセントにきかせたルゥは、”まろやか"でバランスの良い味わいが特長です。
トマトの酸味とバターのコク、チキンのうまみをベースに、ジンジャー、ガーリックなどの風味をアクセントにきかせたルゥは、"まろやか" でバランスの良い味わいが特長です。ほんのりきかせた赤唐辛子の後引く辛味がクセになります。「カレーメシ」がお届けするインドカレーの王道 "バターチキンカレー" を、ぜひご賞味ください。
汁がないので「ながら食べ」にも。ゲームの時でも、勉強の夜食にも、汁をこぼしてしまう心配がありません。パックご飯・パックライスよりさらにお手軽な「日清ぶっこみ飯」シリーズをぜひお試しください。
ふだん食べなれている日常の食品を防災用に備えておくことはローリングストックと呼ばれています。カップライスは、日常生活で消費しながら定期的に買い足していくと、災害時の備蓄や非常食になります。
キャンプ飯や登山、旅行などのアウトドアや、忙しい日の朝食、昼食、お仕事の残業時の夜食などにもピッタリ。
原材料・栄養成分表示などの詳細は、各商品パッケージをご覧ください。

種別
ライス
種類
即席カップライス
シリーズ
カレーメシ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
109×100×109
保存方法
においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
賞味期限
180
入数(個)
6
注意
※においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする