94078 日清山盛ハヤシメシ デミグラス 日清食品 05264118

 

94078 日清山盛ハヤシメシ デミグラス 日清食品 05264118
94078 日清山盛ハヤシメシ デミグラス 日清食品 05264118
94078 日清山盛ハヤシメシ デミグラス 日清食品 05264118
94078 日清山盛ハヤシメシ デミグラス 日清食品 05264118
94078 日清山盛ハヤシメシ デミグラス 日清食品 05264118
94078 日清山盛ハヤシメシ デミグラス 日清食品 05264118

日清山盛ハヤシメシ デミグラス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1ケース(129g×6個)
注文コード
05264118
品番
94078
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,806
販売価格(税別)
¥2,598

ドロッと濃厚な「カレーメシ」を思う存分食べたいあなたに!できあがり重量400g以上で食べ応え抜群!
「日清カレーメシ」は、カップにお湯を注ぎ、5分たったら "グルグル" とかき混ぜるだけで濃厚な味わいのドロッとしたカレーをお楽しみいただける商品です。
今回、お客さまから寄せられた『「カレーメシ」をお腹いっぱい食べたい』の声にお応えし、味わいはそのままに増量した「日清山盛カレーメシ」を発売します。
「日清山盛ハヤシメシ デミグラス」は、炒めたたまねぎの甘みと香ばしさをベースに、トマトのほのかな酸味とビーフの旨みをきかせた、まろやかでコクのあるルゥが特長です。どちらの商品もライスとルゥを約1.4倍に増量し、できあがり重量が400g以上とボリューム満点に仕上げました。
"山盛" の名にふさわしい圧倒的な食べ応えを誇る「日清山盛カレーメシ」シリーズで、心もお腹も満たされるひとときをお過ごしください。
ふだん食べなれている日常の食品を防災用に備えておくことはローリングストックと呼ばれています。カップライスは、日常生活で消費しながら定期的に買い足していくと、災害時の備蓄や非常食になります。
キャンプ飯や登山、旅行などのアウトドアや、忙しい日の朝食、昼食、お仕事の残業時の夜食などにもピッタリ。
原材料・栄養成分表示などの詳細は、各商品パッケージをご覧ください。

種別
ライス
種類
即席カップライス
シリーズ
カレーメシ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
109×119×109
保存方法
においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
賞味期限
180
入数(個)
6
注意
※においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする