曜日別特売
30011920 溝彫丸箸 福井クラフト 05264799

溝彫丸箸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05264799品番30011920
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
仕様●サイズ(W):225mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):7mm●重量:17g●材質:ポリブチレンテレフタレートアズワン品番68-4718-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする