福井クラフト
箸 漆調春慶先乾漆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):10mm●サイズ(H):10mm●重量:27g●材質:ポリブチレンテレフタレート
注文コード
05265465
品番
62160760
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):10mm●サイズ(H):10mm●重量:27g●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4719-34