曜日別特売
62160810 23cm 六角一刀彫泉麺箸 福井クラフト 05265630

23cm 六角一刀彫泉麺箸

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード05265630品番62160810
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●サイズ(W):230mm●サイズ(D):9mm●サイズ(H):9mm●重量:20g●材質:ポリブチレンテレフタレートアズワン品番68-4719-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする