曜日別特売
81018140 P22.5cm 三角箸 福井クラフト 05266375

P22.5cm 三角箸

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05266375品番81018140
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
仕様●サイズ(W):225mm●サイズ(D):9mm●サイズ(H):9mm●重量:18g●材質:ポリブチレンテレフタレートアズワン品番68-4720-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする