福井クラフト
PBT27cm 面取角取箸
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):270mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):7mm●材質:ポリブチレンテレフタレート
注文コード
05266540
品番
90023765
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):270mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):7mm●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4720-75