福井クラフト
PBT36cm 面取角菜箸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05266601
品番
90032624
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):360mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):8mm●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4720-84